ABB - Unión PLACA montaje fondo IS2 1800mm - EA1800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Altura - 1800 mm
Anchura - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EA1800
Ref.Sonepar
457683
EAN
8015646677266
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Altura:
1800 mm
Anchura:
40 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


