ABB - UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A 10 min

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A 10 min

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 380...415 V

  • Frecuencia primaria - 50...60 Hz

  • Número de fases primario - 3

  • Intervalo de tensión secundario - 380...415 V

  • Frecuencia secundaria - 50...60 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4NWP103584A1010

Ref.Sonepar

1282186

EAN

7640169261404

Intervalo de tensión primaria:

380...415 V

Frecuencia primaria:

50...60 Hz

Número de fases primario:

3

Intervalo de tensión secundario:

380...415 V

Frecuencia secundaria:

50...60 Hz

Potencia efectiva de salida:

9 W

Potencia aparente de salida:

10 VA

Interfaz USB:

sí

Con interfaz de comunicación RD 232:

sí

Número de fases secundarias:

3

SNMP:

sí

Tipo de tensión:

CA

Altura:

720 mm

Anchura:

345 mm

Profundidad:

710 mm

Peso:

118 kg

Tiempo de transición para carga total:

10 min

Control de red:

sí

Tecnología ISV:

En línea

Tipo de fabricación:

Aparato fijo

Modular:

no

máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):

2 %

Factor de potencia de salida:

0.9

Eficiencia general:

95.5 %

Eficiencia en modo ecológico:

98 %

Contacto de conmutador potencialmente libre:

sí

Función de apagado automático:

sí

Conexión de entrada:

Conexión fija

Número de conexiones de salida C13:

0

Número de conexiones de salida C19:

0

Número de tomas corriente con protección:

0

Número de conexiones de salida conexión fija:

1

La referencia 4NWP103584A1010 se trata de: UPS Powerscale 33, 10kVA, A, 10 min.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB