ABB - UVD RETARDADOR RELE MINIMA 24-30VDC - 1SDA038316R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA038316R1
Ref.Sonepar
1293990
EAN
8015644383169
Tasa de voltaje:
30 V
El UVD 24/30VE1/6-T7-X1-T8-E1.2/6.2-XT7/M es un accesorio electrónico de retardo temporizado de subtensión para interruptores automáticos Emax 2 y Tmax XT, que funciona con una tensión de 24/30V DC/AC. Este dispositivo está diseñado para proporcionar protección mediante el control del nivel de tensión, permitiendo la desconexión temporizada del interruptor cuando la tensión cae por debajo de valores predeterminados. Con unas dimensiones compactas de 200 mm de profundidad, 60 mm de altura y 150 mm de ancho, y un peso neto de 0,263 kg, ofrece una integración eficiente en los sistemas de protección. Compatible con las series E1/6, T7, T7M, X1, T8, E1.2/6.2, XT7 y XT7M, cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, garantizando conformidad con las normativas ambientales vigentes.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


