ABB - UVR-C MINIMA W 220VAC/VDC - XT2-XT4 - 1SDA066406R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - UVR-C MINIMA W 220VAC/VDC - XT2-XT4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA066406R1

Ref.Sonepar

1236838

EAN

8015644692582

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA066406R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bobina de tensión mínima. Sus características técnicas son: Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 240 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 220 V. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 250 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 240 V. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 220 V. Adecuado para disyuntores. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 220 V. Ejecución de la conexión eléctrica: Otros.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB