ABB - UZA624 TAPA INTERMEDIA, UK600, 2 FILAS - 2CPX031124R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 421 mm
Anchura - 306 mm
Profundidad - 34 mm
Número de filas - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031124R9999
Ref.Sonepar
954701
EAN
4011617311249
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
421 mm
Anchura:
306 mm
Profundidad:
34 mm
Número de filas:
2
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Blanco
Transparente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


