ABB - UZED1P10 SOPORTE PORTACABLES UK600,10UD - 2CPX031420R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX031420R9999
Ref.Sonepar
949345
EAN
4011617314202
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
13 mm
Altura:
38 mm
Profundidad:
40 mm
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX031420R9999 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje (armario de distribución). Sus características son: Anchura: 13mm, Altura: 38mm, Profundidad: 40mm, Material: Plástico. Fabricado en Alemania (DE)


