ABB - UZT4 Cierre con llave Ronis, UK600 - 2CPX031413R9999

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - UZT4 Cierre con llave Ronis, UK600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX031413R9999

Ref.Sonepar

1320951

EAN

4011617314134

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX031413R9999 está relacionada con Sistemas de distribución de energía / conmutadores, tratándose de un/una Sistema de bloqueo para sistemas de armarios de control. Sus características técnicas son: Color: Blanco . Tipo de empuñadura: Llave. Tipo de cierre: Cilindro.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB