ABB - Varilla cierre armario (7R) CZT27 - 2CPX052427R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052427R9999
Ref.Sonepar
978611
EAN
4011617524274
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Otros
Anchura:
20 mm
Altura:
525.5 mm
Profundidad:
5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


