ABB - VBC7-30-01 MINI INVERSOR 220-240Vcc - GJL1313901R0015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Contactor de inversión
Montaje en carriles posible - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GJL1313901R0015
Ref.Sonepar
1216130
EAN
4013614191626
Función:
Contactor de inversión
Montaje en carriles posible:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
6 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Rango de operación potencia NEMA:
2.2371 kW
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Conexión roscada
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Anchura:
96.2 mm
Altura:
57.5 mm
Profundidad:
46.7 mm


