ABB - VEM4K - 1SBN030113R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos auxiliares, extensibles - no
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SBN030113R1000
Ref.Sonepar
1312237
EAN
3471523131392
Contactos auxiliares, extensibles:
no
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
El VEM4K es un conjunto de enclavamiento mecánico y eléctrico diseñado para el enclavamiento lateral de dos contactores AF09...AF38..K o AFC09...AFC38..K equipados con terminales Push-In Spring, sin requerir anchura adicional. El conjunto incluye una unidad de enclavamiento mecánico VM4 con 2 clips de fijación (BB4) y un bloque de enclavamiento eléctrico VE4K con conexión A2-A2. La fijación del bloque de enclavamiento eléctrico en la parte frontal de los contactores conecta los 2 contactos de enclavamiento N.C. integrados a las dos bobinas, permitiendo un ahorro de hasta el 50% en cableado en comparación con el enclavamiento eléctrico convencional. Con unas dimensiones de 25 mm de ancho, 43 mm de alto y 31,6 mm de profundidad, y un peso neto de 0,03 kg, el VE4K debe utilizarse con conexión A2-A2 para respetar el esquema de conexión eléctrica.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


