ABB - VI150.0 Volt.-module for UMC100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo analógico

  • Función de conmutación - Estable mono

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAJ650000R0101

Ref.Sonepar

1294572

EAN

4013614566233

Modelo:

Módulo analógico

Función de conmutación:

Estable mono

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas electrónicas:

0

Número de entradas digitales:

0

Entradas para conexión de termistor:

no

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

El VI150.0 es un módulo de expansión de tensión para el UMC100, diseñado exclusivamente para redes con neutro a tierra (TN), que permite supervisión basada en tensión y potencia con una tensión de uso de 150-690V AC. Equipado con capacidad para proporcionar datos de proceso como tensión línea a línea, potencia, energía, factor de potencia y distorsión armónica total (THD), este módulo amplía las funcionalidades del UMC100.3 para aplicaciones de gestión de motores. Con unas dimensiones compactas de 105,9 mm de profundidad, 85,6 mm de altura y 22,5 mm de anchura, y un peso neto de 0,148 kg, ofrece una solución eficiente para la monitorización eléctrica avanzada. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, y está clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE 5, siendo adecuado para aplicaciones .

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB