ABB - VI155.0 Volt.-module for UMC100

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo analógico

  • Función de conmutación - Estable mono

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de entradas analógicas - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAJ655000R0101

Ref.Sonepar

1200869

EAN

4013614566257

Modelo:

Módulo analógico

Función de conmutación:

Estable mono

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de entradas analógicas:

3

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas electrónicas:

0

Entradas para conexión de termistor:

no

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

sí

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SAJ655000R0101 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Módulo de expansión para dispositivo de gestión del motor. Sus características técnicas son: Número de entradas analógicas: 3. Tipo de tensión de accionamiento: CC. Tipo de conexión eléctrica para circuitos auxiliares y de control: Conexión roscada. Grado de protección (NEMA): Otros. Modelo: Módulo analógico. Función de conmutación: Estable mono. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 24 V. Entrada para sensores de temperatura analógicos. Grado de protección (IP): IP20.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB