ABB - Visera tamaño 1/3 para montaje en superficie de placa de calle aluminio - W41023WC-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 12
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41023WC-A
Ref.Sonepar
860480
EAN
6955891820401
Número de unidades:
12
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
141 mm
Altura:
78.4 mm
Profundidad:
288.4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


