ABB - Visera tamaño 1/5 para montaje en superficie de placa de calle aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 20
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41028WC-A
Ref.Sonepar
860482
EAN
6955891820425
Número de unidades:
20
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
141 mm
Altura:
78.4 mm
Profundidad:
432.4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


