ABB - Visera tamaño 2/3 para montaje en superficie de placa de calle aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 24
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41025WC-A
Ref.Sonepar
860483
EAN
6955891820432
Número de unidades:
24
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
241 mm
Altura:
78.4 mm
Profundidad:
288.4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


