ABB - Visera tamaño 2/4 para montaje en superficie de placa de calle aluminio - W41026WC-A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 32
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41026WC-A
Ref.Sonepar
860484
EAN
6955891820449
Número de unidades:
32
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
277 mm
Altura:
78.4 mm
Profundidad:
360.4 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


