ABB - VM750H ENCLAVAMIENTO MECANICO HORIZONTAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos auxiliares, extensibles - no
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFN035700R1000
Ref.Sonepar
1304881
EAN
7320500222102
Contactos auxiliares, extensibles:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
El VM750H es un dispositivo de enclavamiento mecánico diseñado para el bloqueo mecánico de dos contactores de corriente alterna o corriente continua montados horizontalmente, ya sean del mismo o diferente calibre según la tabla del catálogo. Este accesorio ofrece unas dimensiones compactas de 123,8 mm de ancho, 70 mm de alto y 52 mm de profundidad, con un peso neto de 0,2 kg, facilitando su integración en instalaciones eléctricas. El producto cumple con la normativa RoHS sin necesidad de declaración y no contiene sustancias REACH superiores al 0,1% en masa, garantizando su conformidad medioambiental. Clasificado según ETIM como enclavamiento mecánico para interruptor, el VM750H es una solución fiable para aplicaciones que requieren seguridad en la conmutación de contactores.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


