ABB - XLP1-6M10 250 A - 1SEP101891R0004

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - XLP1-6M10 250 A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 800 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 200 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

445 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SEP101891R0004

Ref.Sonepar

1210845

EAN

7025840020325

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

800 V

Intensidad permanente nominal Iu:

200 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

0 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

50 kA

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0 kA

Apto para fusibles:

NH1

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

sí

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

no

Compatible para montaje de busbar:

sí

Tipo de elemento de control:

Otros

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP30

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SEP101891R0004 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Interruptor con fusibles. Sus características técnicas son: Adecuado para el montaje de barras colectoras. Con control de fusibles. Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 800 V. Ejecución del elemento accionador: Otros. Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq: 50 kA. Ejecución como interruptor principal. Adecuado para insertos de fusibles: NH1. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo. Grado de protección (IP), frontal: IP30. Equipado con conectores rápidos. Intensidad nominal permanente Iu: 200 A. Número de polos: 3. Ejecución como interruptor de seguridad. Posición del elemento de accionamiento: Parte frontal.