ABB - XT2L160 TMA R100 Im1000 4P F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Pérdida de potencia - 8.08 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA067667R1

Ref.Sonepar

1295897

EAN

8015644015633

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Pérdida de potencia:

8.08 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El XT2L 160 TMA 100-1000 4p F F es un interruptor automático de caja moldeada de la gama SACE Tmax XT, diseñado para la protección de transformadores, generadores e instalaciones eléctricas. Este dispositivo tetrapolar de montaje fijo cuenta con terminales frontales y está equipado con un relé de disparo termomagnético TMA R 100, con corriente de ajuste I3 regulable entre 500 y 1000 A, permitiendo una protección adaptable a las necesidades específicas de la instalación. Con unas dimensiones compactas de 120 mm de ancho, 130 mm de alto y 82,5 mm de profundidad, y un peso neto de 1,45 kg, ofrece una solución robusta y eficiente para aplicaciones industriales y comerciales, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB