ABB - XT2N160 EKIP LSI R100 3P F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Pérdida de potencia - 4.2 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA067070R1

Ref.Sonepar

1178455

EAN

8015644009748

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Pérdida de potencia:

4.2 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA067070R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características técnicas son: Intensidad nominal permanente Iu: 100 A. Construcción del dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado. Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 100 A. Ejecución del elemento accionador: Maneta. Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 1000 A. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo. Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 1000 A. Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 100 A. Posición de la conexión para el circuito principal de tensión: Parte frontal. Tensión nominal: 690 V. Número de polos: 3. Aparato completo con dispositivo de protección. Accionamiento motorizado opcional. Grado de protección (IP): IP20.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB