ABB - XT2N160 TMD R20 Im300 3P F F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu - 20 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 14...20 A
Pérdida de potencia - 1.62 W
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
90 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SDA067011R1
Ref.Sonepar
1060430
EAN
8015644008574
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intensidad permanente nominal Iu:
20 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
14...20 A
Pérdida de potencia:
1.62 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


