ABB - XT2V160 Ekip LS/I R100 3P F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 100...1000 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 100...1000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

146 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA067974R1

Ref.Sonepar

1291463

EAN

8015644018702

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

100...1000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

100...1000 A

Pérdida de potencia:

4.2 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El XT2V 160 Ekip LS/I In=100A 3p F F es un interruptor automático de caja moldeada de la gama SACE Tmax XT, diseñado para la protección de transformadores, generadores e instalaciones eléctricas. Este dispositivo tripolar de montaje fijo cuenta con terminales frontales y un relé electrónico de estado sólido Ekip LS/I con corriente nominal de 100 A en corriente alterna. Ofrece unas dimensiones compactas de 90 mm de ancho, 130 mm de alto y 82,5 mm de profundidad, con un peso neto de 1,12 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, siendo clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE 5.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB