ABB - XT4N250 Ekip LSIG R250 3P F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Pérdida de potencia - 16.4 W

  • Construcción de dispositivo - Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

358 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA068141R1

Ref.Sonepar

1316438

EAN

8015644020385

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Pérdida de potencia:

16.4 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El XT4N 250 Ekip C Dip LSIG In250A 3pFF es un interruptor automático de caja moldeada de la serie SACE Tmax XT, diseñado para la protección de transformadores, generadores e instalaciones eléctricas. Equipado con relé electrónico de estado sólido Ekip C Dip LSIG con corriente nominal de 250 A, ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos en configuración tripolar con terminales frontales. De ejecución fija, presenta unas dimensiones compactas de 105 mm de ancho, 160 mm de alto y 82,5 mm de profundidad, con un peso neto de 2,5 kg. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, garantizando la conformidad medioambiental para aplicaciones profesionales.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB