ABB - XT5 630 PLUG-IN 3/4P VER H400 W400 N1 MO - 1STQ007128B0000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 381 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1STQ007128B0000
Ref.Sonepar
1310455
EAN
8015646909046
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
381 mm
Altura:
396 mm
Profundidad:
122.5 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


