ABB - XT5 P FP 630A 4p VR VR IEC/UL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - XT5 P FP 630A 4p VR VR IEC/UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 600 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104681R1

Ref.Sonepar

1310445

EAN

8015644067731

Entrada de intensidad nominal:

600 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

El XT5 P FP 630A 4p VR VR IEC/UL es un accesorio de parte fija enchufable para interruptores automáticos Tmax XT5, diseñado para instalaciones tetrapolar de 630A con terminales traseros verticales que cumplen con las normativas IEC/UL. Este componente, clasificado como parte de chasis para interruptor automático de potencia, ofrece una solución robusta para aplicaciones industriales, equipado con un sistema de conexión vertical trasera que facilita el montaje y mantenimiento. Con un peso neto de 21,7 kg, este accesorio garantiza una integración segura y eficiente en cuadros eléctricos, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su enmienda 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, permitiendo una instalación confiable en sistemas de distribución de energía de media y alta capacidad.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB