ABB - XT5 W FP 630A 3P EF EF IEC/UL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 600 A
Número de polos - 3
Versión de adaptador de busbar - no
Versión según el dispositivo integrado - sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA104690R1
Ref.Sonepar
1160275
EAN
8015644067823
Entrada de intensidad nominal:
600 A
Número de polos:
3
Versión de adaptador de busbar:
no
Versión según el dispositivo integrado:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


