ABB - XT5 W FP 630A 3p HR HR IEC/UL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 600 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104691R1

Ref.Sonepar

980834

EAN

8015644067830

Entrada de intensidad nominal:

600 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA104691R1 concretamente, se trata de un/a base para disyuntores. Sus características son: Número de polos: 3, Ejecución como dispositivo incorporado, Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo Fabricado en Italia (IT)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB