ABB - XT5 W FP 630A 4p EF EF IEC/UL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - XT5 W FP 630A 4p EF EF IEC/UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 600 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104693R1

Ref.Sonepar

1315838

EAN

8015644067854

Entrada de intensidad nominal:

600 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

El XT5 W FP 630A 4p EF EF IEC/UL es un accesorio de parte fija extraíble para interruptores automáticos Tmax XT5 de 630A, diseñado para configuraciones de cuatro polos con terminales frontales extendidos que cumplen con las normativas IEC/UL. Este componente, clasificado como parte de chasis para interruptor automático de potencia, ofrece una solución robusta para instalaciones que requieren capacidad de extracción del interruptor, facilitando las operaciones de mantenimiento y sustitución. Con un peso neto de 21,7 kg, está fabricado siguiendo la Directiva EU 2011/65/EU y su enmienda 2015/863, garantizando el cumplimiento RoHS y no conteniendo sustancias restringidas en concentraciones superiores al 0,1% en masa. El producto está orientado a aplicaciones industriales , clasificado en la categoría WEEE 5 de equipos pequeños, proporcionando una integración segura y eficiente en sistemas de distribución eléctrica industrial.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB