ABB - XT5H 400 MA 400-4000 3p F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2800...5200 A

  • Pérdida de potencia - 24.1 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

548 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA100501R1

Ref.Sonepar

1316125

EAN

8056221005784

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

2800...5200 A

Pérdida de potencia:

24.1 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El XT5H 400 MA 400-5200 3p F F es un interruptor automático de caja moldeada de la serie SACE Tmax XT diseñado para la protección de transformadores, generadores e instalaciones eléctricas, con una configuración tripolar fija equipada con bornes frontales y relé termomagnético MA R 400, capaz de ofrecer una protección ajustable con corriente de disparo I3 entre 2800 y 5200 A, presentando unas dimensiones compactas de 140 mm de ancho, 205 mm de alto y 103,5 mm de profundidad, con un peso neto de 4,775 kg, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE 5.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB