ABB - XT5N 400 EKIP DIP LSI IN=400 4P F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 160...400 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 400...4000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

548 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA100400R1

Ref.Sonepar

1174169

EAN

8056221004770

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

160...400 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

400...4000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

400...4000 A

Pérdida de potencia:

19 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

La referencia 1SDA100400R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 400 A. Construcción del dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado. Aparato completo con dispositivo de protección. Ejecución del elemento accionador: Maneta. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo. Número de polos: 4. Intensidad nominal permanente Iu: 400 A. Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 4000 A. Posición de la conexión para el circuito principal de tensión: Parte frontal. Tensión nominal: 690 V. Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 400 A. Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 160.0 A. Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 400 A. Accionamiento motorizado opcional. Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 4000 A.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB