ABB - XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630 3p F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 630 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 252...630 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 630...6300 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

839 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA107576R1

Ref.Sonepar

1327565

EAN

8015644102296

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

630 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

252...630 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

630...6300 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

630...6300 A

Pérdida de potencia:

33.2 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El XT6S 800 Ekip Dip LSI In=630 3p F F es un interruptor automático de caja moldeada de la serie SACE Tmax XT, diseñado para la protección de transformadores, generadores e instalaciones eléctricas. Este dispositivo tripolar de montaje fijo cuenta con terminales frontales y un relé electrónico de estado sólido Ekip Dip LSI con corriente nominal de 630 A en corriente alterna, ofreciendo una capacidad de ruptura de 800 A. Equipado con tecnología de protección LSI que incluye funciones contra sobrecargas de larga duración, cortocircuitos y selectividad, garantiza una operación segura y fiable. Con unas dimensiones compactas de 210 mm de ancho, 268 mm de alto y 103,5 mm de profundidad, y un peso neto de 9,5 kg, este interruptor cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, siendo adecuado para aplicaciones industriales y de distribución eléctrica que requieren alta fiabilidad y protección avanzada.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB