ABB - XT7-XT7M W FP 3p EF IEC/UL - 1SDA104702R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 0 A

  • Número de polos - 3

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104702R1

Ref.Sonepar

1313163

EAN

8015644067946

Entrada de intensidad nominal:

0 A

Número de polos:

3

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

El XT7-XT7M W FP 3p EF IEC/UL es un accesorio de parte fija extraíble diseñado para interruptores automáticos Tmax XT7 y XT7M, configurado para aplicaciones tripolares con terminales frontales extendidos. Este componente permite la instalación y extracción del interruptor automático de forma segura, facilitando las operaciones de mantenimiento sin necesidad de desconectar el cableado. Con un peso neto de 21,7 kg, cumple con las normativas IEC y UL, garantizando compatibilidad internacional. El producto sigue la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 en materia RoHS, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, asegurando conformidad ambiental para aplicaciones industriales.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB