ABB - XT7-XT7M W FP 4p HR/VR IEC/UL - 1SDA104705R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - XT7-XT7M W FP 4p HR/VR IEC/UL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 0 A

  • Número de polos - 4

  • Versión de adaptador de busbar - no

  • Versión según el dispositivo integrado - sí

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104705R1

Ref.Sonepar

1264703

EAN

8015644067977

Entrada de intensidad nominal:

0 A

Número de polos:

4

Versión de adaptador de busbar:

no

Versión según el dispositivo integrado:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

La referencia 1SDA104705R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Base para disyuntores. Sus características técnicas son: Ejecución como dispositivo incorporado. Número de polos: 4. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB