ABB - XT7H M 1000 EKIP DIP LSI IN=1000A 3P F F - 1SDA101435R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - XT7H M 1000 EKIP DIP LSI IN=1000A 3P F F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 400...1000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

909 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA101435R1

Ref.Sonepar

1331808

EAN

8056221012539

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

1000 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

400...1000 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

1000...10000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1000...10000 A

Pérdida de potencia:

37 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB