ABB - XT7H M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1500...15000 A

  • Pérdida de potencia - 37 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

845 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA101731R1

Ref.Sonepar

1326007

EAN

8056221017756

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

1000 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1500...15000 A

Pérdida de potencia:

37 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

El XT7H M 1000 EkipTouch Meas.LSI 1000 4pFF es un interruptor automático de caja moldeada SACE Tmax XT de cuatro polos con terminales frontales, diseñado para la protección de transformadores, generadores e instalaciones. Equipado con mecanismo de operación de energía almacenada y palanca, incorpora un relé electrónico de estado sólido Ekip Touch con funciones de medida y protecciones LSI, con una corriente nominal de 1000 A. Presenta unas dimensiones de 280 mm de ancho, 268 mm de alto y 178 mm de profundidad, con un peso neto de 12,5 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, siendo clasificado como equipo en categoría WEEE 5.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB