ABB - XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In1600A 4p F F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A
Intervalo de tensión nominal - 690...690 V
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1600...16000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1600...16000 A
Pérdida de potencia - 94 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA101713R1
Ref.Sonepar
1193059
EAN
8056221017572
Intensidad permanente nominal Iu:
1600 A
Intervalo de tensión nominal:
690...690 V
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
1600...16000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1600...16000 A
Pérdida de potencia:
94 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


