ABB - XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In1000A 3p F F

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1000 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 1000...10000 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1000...10000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

845 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SDA101367R1

Ref.Sonepar

1285469

EAN

8056221011853

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

1000 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

1000...10000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1000...10000 A

Pérdida de potencia:

37 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

La referencia 1SDA101367R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Interruptor para protección de transformadores, generadores y sistemas. Sus características técnicas son: Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 10000 A. Construcción del dispositivo: Técnica integrada fija para dispositivo integrado. Número de polos: 3. Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 1000 A. Ejecución del elemento accionador: Maneta. Ajuste actual de liberación de sobrecarga: 400.0 A. Rango de ajuste de liberación instantánea de cortocircuito: 1000 A. Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 10000 A. Tipo de conexión del circuito de corriente principal: Conexión de tornillo. Rango de ajuste de liberación retardada de cortocircuito a corto plazo: 1000 A. Posición de la conexión para el circuito principal de tensión: Parte frontal. Tensión nominal: 690 V. Intensidad nominal permanente Iu: 1000 A. Aparato completo con dispositivo de protección. Accionamiento motorizado opcional. Grado de protección (IP): IP20.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB