ABB - YC rele cierre E1.3..E6.3 220-240 Vac/dc

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - YC rele cierre E1.3..E6.3 220-240 Vac/dc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA126274R1

Ref.Sonepar

1328756

EAN

8056221277730

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

El YC E1.3..E6.3 220-240 Vac/dc es un accesorio de bobina de cierre para interruptores automáticos de potencia SACE Emax 3, diseñado para los modelos E1.3 hasta E6.3, que opera con una tensión de alimentación de 220-240 V en corriente alterna o continua. Este dispositivo cuenta con unas dimensiones compactas de 105 mm de ancho, 135 mm de profundidad y 55 mm de altura, con un peso neto de 0,12 kg, permitiendo una instalación sencilla en el interruptor. El producto cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, y está clasificado según WEEE como equipo de uso profesional de categoría 5, garantizando su conformidad con las normativas ambientales europeas vigentes.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB