ABB - YO BOBINA DE APERTURA 380VCA-E1.2/E6.2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - YO BOBINA DE APERTURA 380VCA-E1.2/E6.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Integrado como bobina de encendido - no

  • Integrado como bobina de apagado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073677R1

Ref.Sonepar

1281423

EAN

8015644776107

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

La referencia 1SDA073677R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bobina para contactores. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 400 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 380 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 400 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 V. Ejecutado como bobina de apertura. Tipo de tensión de accionamiento: CA.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB