ABB - YO rele apert. E1.3..E6.3 220-240 Vac/dc - 1SDA126259R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - YO rele apert. E1.3..E6.3 220-240 Vac/dc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA126259R1

Ref.Sonepar

1325044

EAN

8056221277587

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

El YO E1.3..E6.3 220-240 Vac/dc es un relé de apertura por emisión diseñado para interruptores automáticos SACE Emax 3, compatible con los modelos E1.3 hasta E6.3, que opera con tensión de alimentación de 220-240 V en corriente alterna o continua. Este accesorio permite la apertura remota del interruptor mediante señal eléctrica, ofreciendo dimensiones compactas de 135 x 105 x 55 mm y un peso neto de 0,12 kg, facilitando su integración en el sistema. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, garantizando su conformidad con los estándares ambientales vigentes. El dispositivo está clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE y no contiene sustancias REACH por encima del 0,1% en masa, siendo adecuado para aplicaciones industriales que requieren control y protección avanzada en instalaciones eléctricas de media y baja tensión.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB