ABB - YO XT5-XT6 12 Vdc - 1SDA104924R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - YO XT5-XT6 12 Vdc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Integrado como bobina de encendido - no

  • Integrado como bobina de apagado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104924R1

Ref.Sonepar

1208596

EAN

8015644070168

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

La referencia 1SDA104924R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bobina para contactores. Sus características técnicas son: Ejecutado como bobina de apertura. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 12 V. Tipo de tensión de accionamiento: CC.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB