ABB - YU BOBINA MINIMA 380-400VCA-E1.2/E6.2 - 1SDA073703R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - YU BOBINA MINIMA 380-400VCA-E1.2/E6.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...380 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073703R1

Ref.Sonepar

1191758

EAN

8015644776367

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...380 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

La referencia 1SDA073703R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bobina de tensión mínima. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 400 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 380 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 V. Tipo de tensión de accionamiento: CA. Adecuado para disyuntores. Ejecución de la conexión eléctrica: Otros.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB