ABB - YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 VAC/DC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 VAC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...30 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...30 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...30 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104955R1

Ref.Sonepar

1166161

EAN

8056221027212

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...30 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...30 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

La referencia 1SDA104955R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Bobina de tensión mínima. Sus características técnicas son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 30 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 30 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 24 V. Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC. Adecuado para disyuntores. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 24 V. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 24 V. Ejecución de la conexión eléctrica: Otros. Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 30 V.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB