ABB - ZA6 PORTAPLANOS A4 PARA U/AT, TWINLINE43 - 2CPX038227R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado
Material - Plástico
Anchura del edificio para armario integrado - 220 mm
Color - Otros
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX038227R9999
Ref.Sonepar
458942
EAN
4011617382270
Modelo:
Bolsillo del diagrama de cableado
Material:
Plástico
Anchura del edificio para armario integrado:
220 mm
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Transparente:
sí
Montaje autoadhesivo:
sí
Altura:
297 mm
Anchura:
210 mm
Profundidad:
3 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


