ABB - ZA75

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - ZA75

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SBN153510R8006

Ref.Sonepar

151446

EAN

3471522118806

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

ABB 1SBN153510R8006 ZA75 BOB.220-230V 50HZ PARA CONT.A50-A75 ·

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB