ABB - ZK19 Soporte regletas N/T (CA/U/A)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052456R9999
Ref.Sonepar
1276426
EAN
4011617524564
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Plástico
Anchura:
205.5 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
15 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


