ABB - ZLS913 TERMINAL NEUTRO 35MM2 (1UD)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 100 A
Modelo - Plano
Longitud - 47 mm
Anchura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCA183470R0001
Ref.Sonepar
1189179
EAN
7612271421304
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Modelo:
Plano
Longitud:
47 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
46 mm
Flexible:
sí
Tratamiento de superficie:
Estañado
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


