ABB - ZLS929 TERMINAL TIERRA 35MM2 (1UD)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 100 A
Modelo - Perfil
Longitud - 50 mm
Anchura - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCA183387R0001
Ref.Sonepar
1189178
EAN
7612271486921
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
50 mm
Anchura:
9 mm
Altura:
37 mm
Flexible:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


