ABB - ZLS973N DIN ADAPTER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Armamento de carril de montaje - 1 raíl de montaje
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Anchura de adaptador - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCA180558R0001
Ref.Sonepar
1063932
EAN
7612271444730
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Armamento de carril de montaje:
1 raíl de montaje
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Anchura de adaptador:
18 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


