ABB - ZOC.SUPF.CENTRALIZACIONES 24 MOD.ZENIT - T1294 PL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - ZOC.SUPF.CENTRALIZACIONES 24 MOD.ZENIT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T1294 PL

Ref.Sonepar

1109059

EAN

8427238141169

Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA129400T1301 concretamente, se trata de un/a carcasa para montaje en superficie. Sus características son: Composición: Carcasa montada en superficie, Tratamiento de superficie: Decoración, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Dirección de montaje: Horizontal y vertical, Grado de protección (IP): IP20, Ejecución de la superficie: Mate, Sin halógenos, Número de unidades: 24, Con entrada de cable, Profundidad del dispositivo: 55mm, Número de módulos (en caso de diseño modular): 24, Apto para gamas modulares de interruptores. Color: Plateado Fabricado en España.